pagina iniziale

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM103001450 AZM300Z-ST-1P2P-A - 103001450

SCHMERSAL ITALIA SRL
copiacopia
SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM103001450 AZM300Z-ST-1P2P-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente di lavoro

  • Con sblocco d'emergenza - no

  • Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 2

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Con indicatore di stato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4030661426068

Codice prodotto

SHM103001450

Cod. produttore

103001450

Produttore

SHM

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Principio della corrente di lavoro

Con sblocco d'emergenza:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

2

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Con indicatore di stato:

no

Forza di chiusura:

1000 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

85 mm

Altezza del sensore:

100 mm

Lunghezza del sensore:

35 mm

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

0...60 °C

Finecorsa con interblocco, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello SHM103001450 - AZM300Z-ST-1P2P-A