pagina iniziale

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101216958 RSS36-I1-D-ST - 101216958

SCHMERSAL ITALIA SRL
copiacopia
SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101216958 RSS36-I1-D-ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia/connessione - Senza

  • Forma della scatola - Blocco

  • Larghezza del sensore - 106.3 mm

  • Altezza del sensore - 25 mm

  • Lunghezza del sensore - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4030661416380

Codice prodotto

SHM101216958

Cod. produttore

101216958

Produttore

SHM

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

106.3 mm

Altezza del sensore:

25 mm

Lunghezza del sensore:

22 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP65