SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101170496 ML441-11Y-M20 - 101170496

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Leva pivotante
Materiale del corpo - Metallo
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4030661297781
Codice prodotto
SHM101170496
Cod. produttore
101170496
Produttore
SHM
Tipologia di azionamento:
Leva pivotante
Materiale del corpo:
Metallo
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Larghezza del sensore:
106 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Altezza del sensore:
76 mm
Con indicatore di stato:
no


