SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101169258 IFL 15-333-11YPG-M20 - 101169258

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto invertitore (NO/NC)
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Confezione
1 PZ
EAN
4030661295381
Codice prodotto
SHM101169258
Cod. produttore
101169258
Produttore
SHM
Distanza di commutazione:
15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto invertitore (NO/NC)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Tensione di alimentazione:
10...60 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Materiale del corpo:
Plastica
Lunghezza del sensore:
27 mm
Forma della scatola:
Blocco
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza del sensore:
36.5 mm
Rivestimento scatola:
Altro
Altezza del sensore:
36.5 mm
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite semiconduttori sicure:
0
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Frequenza di commutazione:
100 Hz
A cascata:
no
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
400 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...60 V
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Resistente alla pressione:
no


