SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101168090 BN20-RZ-M16 - 101168090

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della scatola - Blocco
Distanza di commutazione - 50 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto Reed
Materiale del corpo - Altro
Tensione di alimentazione nominale DC - 250...250 V
Confezione
1 PZ
EAN
4030661220567
Codice prodotto
SHM101168090
Cod. produttore
101168090
Produttore
SHM
Forma della scatola:
Blocco
Distanza di commutazione:
50 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Contatto Reed
Materiale del corpo:
Altro
Tensione di alimentazione nominale DC:
250...250 V
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
3000 mA


