SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101168014 BN20-11Z-M16 - 101168014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione - 2
Numero di uscite semiconduttori sicure - 0
Numero di uscite di contatto sicure - 0
Tipo di azionamento - Magnete
Confezione
1 PZ
EAN
4030661220161
Codice prodotto
SHM101168014
Cod. produttore
101168014
Produttore
SHM
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
2
Numero di uscite semiconduttori sicure:
0
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Tipo di azionamento:
Magnete
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Contatto relè
Larghezza del sensore:
52 mm
Altezza del sensore:
1222 mm
Lunghezza del sensore:
47 mm
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Altro
Rivestimento scatola:
Anodizzato
Temperatura ambiente:
-25...90 °C
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:
250...250 V
Tensione di alimentazione nominale DC:
250...250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile:
no
Distanza di commutazione:
50 mm
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Grado di protezione (IP):
IP67