SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101167206 AZM415-11/11ZPKA-24VAC/DC - 101167206

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente di lavoro
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3
Con sblocco d'emergenza - sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4030661218205
Codice prodotto
SHM101167206
Cod. produttore
101167206
Produttore
SHM
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Principio della corrente di lavoro
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
3
Con sblocco d'emergenza:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
1
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo metrico
Con indicatore di stato:
no
Forza di chiusura:
3500 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz:
24...24 V
Esecuzione dell'organo di comando:
Organo di comando lento
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
130 mm
Altezza del sensore:
100 mm
Lunghezza del sensore:
46.5 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
4 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
1 A
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Metallo
Rivestimento scatola:
Laccato
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...50 °C
Grado di protezione (IP):
IP67