SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101165310 BN 20-11RZ-M16 - 101165310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Forma della scatola - Blocco
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 250...250 V
Distanza di commutazione - 50 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto relè
Confezione
1 PZ
EAN
4030661208909
Codice prodotto
SHM101165310
Cod. produttore
101165310
Produttore
SHM
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Forma della scatola:
Blocco
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:
250...250 V
Distanza di commutazione:
50 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Contatto relè
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
2
Numero di uscite semiconduttori sicure:
0
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Materiale del corpo:
Altro
Tipo di azionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
47 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione di alimentazione nominale DC:
250...250 V
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza del sensore:
52 mm
Altezza del sensore:
1222 mm
Rivestimento scatola:
Anodizzato
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
3000 mA
Temperatura ambiente:
-25...90 °C
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile:
no
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no


