pagina iniziale

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101164774 NWS21.1GR - 101164774

SCHMERSAL ITALIA SRL
copiacopia
SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101164774 NWS21.1GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250116200351

Codice prodotto

SHM101164774

Cod. produttore

101164774

Produttore

SHM

altezza: 11 mm Angolo di comando, destra: 70 ? Colore della maniglia: grigio Colore dell'anello frontale: Argento Coppia di serraggio delle viti: 0.6 Nm denominazione del tipo di prodotto: NWS21.1 Diametro per le testine di attuazione: 44.5 mm Diametro, foro: 22.3 mm Diametro, foro con indicazione della tolleranza: 22.3 + 0.4 mm Isolamento completo: Si Lunghezza della maniglia: 46 mm Materiale dell'anello frontale: ABS cromato materiale dell'apparecchio di comando: ABS Nome del prodotto: Selettor - NWS nottolino: lungo Numero di pistoni: 1 Peso: 35 g Peso lordo: 35.000 g peso netto: 35.000 g Posizione di arresto: a destra quantita di posizioni di comando: 2 Sblocco: sbloccaggio di rotazione Snap-in disponibile: Si Spaziatura: 50 x 60 mm Spessore della piastra frontale, massima: 6 mm Spessore della piastra frontale, minima: 1.5 mm Temperatura ambiente, massima: 80 ?C Temperatura ambiente, minima: 0 ?C Tolleranza, assoluta: 0.4 Versione: Pulsante di selezione - Montaggio piastra frontale