SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101155113 AZ16-03ZVK-M16 - 101155113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 3
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Esecuzione dell'organo di comando - Organo di comando lento
Tipo di interfaccia/connessione - Senza
Forma della scatola - Blocco
Confezione
1 PZ
EAN
4030661175317
Codice prodotto
SHM101155113
Cod. produttore
101155113
Produttore
SHM
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
3
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Esecuzione dell'organo di comando:
Organo di comando lento
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
52 mm
Altezza del sensore:
90 mm
Lunghezza del sensore:
30 mm
Apertura forzata:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
3
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
4 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
4 A
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Non rivestito
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo metrico
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-30...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67


