pagina iniziale

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101143124 AZ16ZVRK-ST - 101143124

SCHMERSAL ITALIA SRL
copiacopia
SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101143124 AZ16ZVRK-ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Esecuzione dell'organo di comando - Organo di comando lento

  • Tipo di interfaccia/connessione - Senza

  • Forma della scatola - Blocco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4030661127217

Codice prodotto

SHM101143124

Cod. produttore

101143124

Produttore

SHM

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

52 mm

Altezza del sensore:

90 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Apertura forzata:

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

4 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

4 A

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-30...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Finecorsa con attuatore separato, marca SCHMERSAL, modello SHM101143124 - AZ 16 ZVRK-ST