SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101140788 AZM170-11ZRK-24VAC/DC - 101140788

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 0
Larghezza del sensore - 90 mm
Altezza del sensore - 84 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4030661119762
Codice prodotto
SHM101140788
Cod. produttore
101140788
Produttore
SHM
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Larghezza del sensore:
90 mm
Altezza del sensore:
84 mm
Lunghezza del sensore:
30 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Materiale del corpo:
Plastica


