pagina iniziale

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101121960 AZ 17-11ZK - 101121960

SCHMERSAL ITALIA SRL
copiacopia
SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101121960 AZ 17-11ZK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 30 mm

  • Altezza del sensore - 65 mm

  • Lunghezza del sensore - 30 mm

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4030661049670

Codice prodotto

SHM101121960

Cod. produttore

101121960

Produttore

SHM

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

65 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Materiale del corpo:

Plastica

Finecorsa, marca SCHMERSAL, modello SHM101121960 - AZ 17-11ZK