pagina iniziale

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101084534 IFL 5-18M-10STP - 101084534

SCHMERSAL ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 5 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4030661018669

Codice prodotto

SHM101084534

Cod. produttore

101084534

Produttore

SHM

Distanza di commutazione:

5 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Lunghezza del sensore:

51 mm

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Rivestimento scatola:

Nichelato

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Frequenza di commutazione:

700 Hz

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Interruttore di prossimità induttivo • Forma costruttiva M 18 x 1 • Custodia di metallo • DC 3-Conduttori • Collegamento ad innesto M12 • Miniatura • versione con dadi