SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101020999 EFR - 101020999

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4250116201334
Codice prodotto
SHM101020999
Cod. produttore
101020999
Produttore
SHM
denominazione del tipo di prodotto: EFR Durata meccanica, minimo: 100000 manovre Frequenza di commutazione: 1200 /h Funzioni di sicurezza: Si Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine): Molla (ordinare sempre) larghezza: 10 mm Lunghezza: 46 mm Materialedella custodia: materiale sintetico Peso: 35 g Peso lordo: 37.980 g peso netto: 37.980 g profondita: 60 mm resistenza a urti: 30 g / 18 ms Temperatura ambiente, massima: 80 ?C Temperatura ambiente, minima: -25 ?C


