OBO BETTERMANN - OBO6168744 WDKN20050RW CANALE PORTACAVI PARETE - 6168744

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 50 mm
Altezza - 20 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
42 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2898 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4012196802159
Codice prodotto
OBO6168744
Cod. produttore
6168744
Produttore
OBO
Larghezza:
50 mm
Altezza:
20 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Senza alogeni:
no
Tipo di fissaggio:
Listello chiodato
Protezione della superficie:
Non trattato
Numero di pareti divisorie fisse:
1
Resistenza agli urti:
IK04
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Esecuzione coperchio:
Sciolto
Numero di pareti divisorie innestabili:
0
Numero RAL:
9010
Con fermacavo:
no
Con connettore del canale:
no
Trattamento antibatterico:
no
Qualità del materiale:
PVC
Sezione utile:
728 mm²
Temperatura di impiego:
-5...60 °C
Fornitura su bobina:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Film protettivo:
no


