pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM530R5W PRESA FISSA 30A 4P 5W 5H IP67 - SCM530R5W

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM530R5W PRESA FISSA 30A 4P 5W 5H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL) - 30 A

  • Numero di poli - 5

  • Posizione ora - 5 h

  • Colore identificativo - Nero

  • Numero RAL - 7.035

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636285528

Codice prodotto

SCASCM530R5W

Cod. produttore

SCM530R5W

Produttore

SCA

Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):

30 A

Numero di poli:

5

Posizione ora:

5 h

Colore identificativo:

Nero

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

Dimensione della flangia verticale:

75 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

75 mm

30A 4P 5W 5h 3ØY347/600V 75X75MM Morsetti a vite