pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM530P5S SPINA MOBILE 30A 4P 5W 5H IP44 - SCM530P5S

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM530P5S SPINA MOBILE 30A 4P 5W 5H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 5

  • Posizione ora - 5 h

  • Colore identificativo - Nero

  • Convertitore di fase - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636228181

Codice prodotto

SCASCM530P5S

Cod. produttore

SCM530P5S

Produttore

SCA

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

5

Posizione ora:

5 h

Colore identificativo:

Nero

Convertitore di fase:

no

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7.035

Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):

30 A

Ingresso del cavo:

Manicotto anti-piegatura

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Trattamento superficiale:

Nichelato

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

30A 4P 5W 5h 3ØY347/600V Morsetti a vite