SCAME PARRE SPA - SCASCM530C7S PRESA MOBILE 30A 4P 5W 7H IP44 - SCM530C7S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 5
Posizione ora - 7 h
Colore identificativo - Rosso
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL) - 30 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 Kg CO₂-eq
EAN
8001636150000
Codice prodotto
SCASCM530C7S
Cod. produttore
SCM530C7S
Produttore
SCA
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
5
Posizione ora:
7 h
Colore identificativo:
Rosso
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):
30 A
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Numero RAL:
7.035
Ingresso del cavo:
Altro
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no