pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM5100C7W PRESA MOBILE 100A 4P 5W 7H IP67 - SCM5100C7W

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM5100C7W PRESA MOBILE 100A 4P 5W 7H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL) - 100 A

  • Numero di poli - 5

  • Posizione ora - 7 h

  • Colore identificativo - Rosso

  • Numero RAL - 7.035

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636218342

Codice prodotto

SCASCM5100C7W

Cod. produttore

SCM5100C7W

Produttore

SCA

Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):

100 A

Numero di poli:

5

Posizione ora:

7 h

Colore identificativo:

Rosso

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

100A 4P 5W 7h 3ØY277/480V Morsetti a vite