pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM460P12W SPINA MOBILE 60A 3P 4W 12H IP67 125/250V - SCM460P12W

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM460P12W SPINA MOBILE 60A 3P 4W 12H IP67 125/250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL) - 60 A

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 12 h

  • Numero RAL - 7.035

  • Convertitore di fase - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636180380

Codice prodotto

SCASCM460P12W

Cod. produttore

SCM460P12W

Produttore

SCA

Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):

60 A

Numero di poli:

4

Posizione ora:

12 h

Numero RAL:

7.035

Convertitore di fase:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Nichelato

Esecuzione militare:

no

60A 3P 4W 12h 125/250V Morsetti a vite