SCAME PARRE SPA - SCASCM460MI9W PRESA INTERBL. 60A 3P 4W 9H - SCM460MI9W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Interruttore - Bloccaggio meccanico
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL) - 60 A
Posizione ora - 9 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
128 Kg CO₂-eq
EAN
8001636318219
Codice prodotto
SCASCM460MI9W
Cod. produttore
SCM460MI9W
Produttore
SCA
Numero di poli:
4
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):
60 A
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Protezione:
Senza
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no