pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM420MI9W PRESA INTERBL. 20A 3P 4W 9H - SCM420MI9W

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM420MI9W PRESA INTERBL. 20A 3P 4W 9H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL) - 20 A

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 9 h

  • Colore identificativo - Blu

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

128 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8001636318509

Codice prodotto

SCASCM420MI9W

Cod. produttore

SCM420MI9W

Produttore

SCA

Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):

20 A

Numero di poli:

4

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Protezione:

Senza

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

20A 3P 4W 9h 3Ø250V 130X260MM_PAR Morsetti a vite