pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM420C12S PRESA MOBILE 20A 3P 4W 12H IP44 125/250V - SCM420C12S

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM420C12S PRESA MOBILE 20A 3P 4W 12H IP44 125/250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL) - 20 A

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 12 h

  • Numero RAL - 7.035

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

25 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636180755

Codice prodotto

SCASCM420C12S

Cod. produttore

SCM420C12S

Produttore

SCA

Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):

20 A

Numero di poli:

4

Posizione ora:

12 h

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

20A 3P 4W 12h 125/250V Morsetti a vite