SCAME PARRE SPA - SCASCM360P6W SPINA MOBILE 60A 2P 3W 6H IP67 250V - SCM360P6W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL) - 60 A
Numero di poli - 3
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Blu
Numero RAL - 7.035
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8001636180373
Codice prodotto
SCASCM360P6W
Cod. produttore
SCM360P6W
Produttore
SCA
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):
60 A
Numero di poli:
3
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Numero RAL:
7.035
Convertitore di fase:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no