SCAME PARRE SPA - SCASCM360C8W PRESA MOBILE 60A 2P 3W 8H IP67 550VDC - SCM360C8W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 3
Posizione ora - 8 h
Colore identificativo - Nero
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL) - 60 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
13 Kg CO₂-eq
EAN
8001636317717
Codice prodotto
SCASCM360C8W
Cod. produttore
SCM360C8W
Produttore
SCA
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
3
Posizione ora:
8 h
Colore identificativo:
Nero
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):
60 A
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Numero RAL:
7.035
Ingresso del cavo:
Altro
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no