SCAME PARRE SPA - SCASCM330P5S SPINA MOBILE 30A 2P 3W 5H IP44 277V - SCM330P5S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 3
Posizione ora - 5 h
Colore identificativo - Grigio
Convertitore di fase - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8001636329765
Codice prodotto
SCASCM330P5S
Cod. produttore
SCM330P5S
Produttore
SCA
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
3
Posizione ora:
5 h
Colore identificativo:
Grigio
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7.035
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):
30 A
Ingresso del cavo:
Manicotto anti-piegatura
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Trattamento superficiale:
Nichelato
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no