pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM320P6S SPINA MOBILE 20A 2P 3W 6H IP44 250V - SCM320P6S

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM320P6S SPINA MOBILE 20A 2P 3W 6H IP44 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL) - 20 A

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Blu

  • Numero RAL - 7.035

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8001636146041

Codice prodotto

SCASCM320P6S

Cod. produttore

SCM320P6S

Produttore

SCA

Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):

20 A

Numero di poli:

3

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Numero RAL:

7.035

Convertitore di fase:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Ingresso del cavo:

Manicotto anti-piegatura

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Nichelato

Esecuzione militare:

no

20A 2P 3W 6h 250V Morsetti a vite