SCAME PARRE SPA - SCASCM320P4S SPINA MOBILE 20A 2P 3W 4H IP44 125V - SCM320P4S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL) - 20 A
Numero di poli - 3
Posizione ora - 4 h
Colore identificativo - Giallo
Numero RAL - 7.035
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8001636163642
Codice prodotto
SCASCM320P4S
Cod. produttore
SCM320P4S
Produttore
SCA
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):
20 A
Numero di poli:
3
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Numero RAL:
7.035
Convertitore di fase:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Ingresso del cavo:
Manicotto anti-piegatura
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no