pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM320MI7W-NB PRESA INTERBL. 20A 2P 3W 7H - SCM320MI7W-NB

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM320MI7W-NB PRESA INTERBL. 20A 2P 3W 7H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL) - 20 A

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 7 h

  • Colore identificativo - Rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

155 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636318707

Codice prodotto

SCASCM320MI7W-NB

Cod. produttore

SCM320MI7W-NB

Produttore

SCA

Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):

20 A

Numero di poli:

3

Posizione ora:

7 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Senza

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

20A 2P 3W 7h 480V 130X260MM Morsetti a vite