SCAME PARRE SPA - SCASCM320C6S PRESA MOBILE 20A 2P 3W 6H IP44 250V - SCM320C6S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL) - 20 A
Numero di poli - 3
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Blu
Numero RAL - 7.035
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
8001636146072
Codice prodotto
SCASCM320C6S
Cod. produttore
SCM320C6S
Produttore
SCA
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):
20 A
Numero di poli:
3
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Ingresso del cavo:
Altro
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no