pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM320C5W PRESA MOBILE 20A 2P 3W 5H IP67 277V - SCM320C5W

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM320C5W PRESA MOBILE 20A 2P 3W 5H IP67 277V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 5 h

  • Colore identificativo - Grigio

  • Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL) - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636197951

Codice prodotto

SCASCM320C5W

Cod. produttore

SCM320C5W

Produttore

SCA

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

3

Posizione ora:

5 h

Colore identificativo:

Grigio

Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):

20 A

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Numero RAL:

7.035

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

20A 2P 3W 5h 277V Morsetti a vite