SCAME PARRE SPA - SCASCM3100R5W PRESA FISSA 100A 2P 3W 5H IP67 277V - SCM3100R5W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL) - 100 A
Numero di poli - 3
Posizione ora - 5 h
Colore identificativo - Grigio
Numero RAL - 7.035
Confezione
1 PZ
EAN
8001636015545
Codice prodotto
SCASCM3100R5W
Cod. produttore
SCM3100R5W
Produttore
SCA
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):
100 A
Numero di poli:
3
Posizione ora:
5 h
Colore identificativo:
Grigio
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no
Dimensione della flangia verticale:
145 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
145 mm