pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA805.RN9175.EN KIT PRESSAC.RN OT.NI. EPDM 90B-M75X1,5 - 805.RN9175.EN

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA805.RN9175.EN KIT PRESSAC.RN OT.NI. EPDM 90B-M75X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 75

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Con controdado -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636253169

Codice prodotto

SCA805.RN9175.EN

Cod. produttore

805.RN9175.EN

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

75

Grado di protezione (IP):

IP66

Con controdado:

Per zona Ex gas:

1, 2

Per zona Ex polvere:

21, 22

M75X1,5 PER CAVO NON ARMATO EPDM IP66/IP68 GRIGIO IM 2 - II 2GD