pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA805.RAD4040.ES KIT PRESSAC.RAD ACC.S6 EPDM 40-M40X1,5 - 805.RAD4040.ES

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA805.RAD4040.ES KIT PRESSAC.RAD ACC.S6 EPDM 40-M40X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Con controdado -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636255644

Codice prodotto

SCA805.RAD4040.ES

Cod. produttore

805.RAD4040.ES

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

40

Grado di protezione (IP):

IP66

Con controdado:

Qualità del materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Non trattato

Per zona Ex gas:

1, 2

Per zona Ex polvere:

21, 22

M40X1,5 PER CAVO ARMATO EPDM IP66/IP68 GRIGIO IM 2 - II 2GD