pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA805.RAD2016.SN KIT PRESSAC.RAD OT.NI. SI 20-M16X1,5 - 805.RAD2016.SN

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA805.RAD2016.SN KIT PRESSAC.RAD OT.NI. SI 20-M16X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Con controdado -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636256054

Codice prodotto

SCA805.RAD2016.SN

Cod. produttore

805.RAD2016.SN

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Grado di protezione (IP):

IP66

Con controdado:

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Per zona Ex gas:

1, 2

Per zona Ex polvere:

21, 22

M16X1,5 PER CAVO ARMATO Silicone IP66/IP68 GRIGIO IM 2 - II 2GD