pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5040 RIDUZIONE M40X1,5 IP66/IP68 GRIGIO - 805.EX5040

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5040 RIDUZIONE M40X1,5 IP66/IP68 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione della filettatura metrica, filettatura interna - 40

  • Dimesione della filettatura esterna (metrica) - 32

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636257662

Codice prodotto

SCA805.EX5040

Cod. produttore

805.EX5040

Produttore

SCA

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione della filettatura metrica, filettatura interna:

40

Dimesione della filettatura esterna (metrica):

32

Nichelato:

no

Antideflagrante:

M40X1,5 IP66/IP68 GRIGIO II 2GD