SCAME PARRE SPA - SCA805.3349.1 PRESSACAVO + MEMBRANA PG 48 LIGHT - 805.3349.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 48
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore - Grigio
Confezione
10 PZ
EAN
8001636163239
Codice prodotto
SCA805.3349.1
Cod. produttore
805.3349.1
Produttore
SCA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
48
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Grigio
Con controdado:
sì
PG48 LIGHT IP68 GRIGIO


