pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA805.3347.1 PRESSACAVO + MEMBRANA PG 36 LIGHT - 805.3347.1

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA805.3347.1 PRESSACAVO + MEMBRANA PG 36 LIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 36

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636163215

Codice prodotto

SCA805.3347.1

Cod. produttore

805.3347.1

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

36

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Grigio

Con controdado:

sì

PG36 LIGHT IP68 GRIGIO