pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA805.3340.1 PRESSACAVO + MEMBRANA PG 7 LIGHT - 805.3340.1

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA805.3340.1 PRESSACAVO + MEMBRANA PG 7 LIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 7

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8001636163147

Codice prodotto

SCA805.3340.1

Cod. produttore

805.3340.1

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

7

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Grigio

Con controdado:

sì

PG7 LIGHT IP68 GRIGIO