pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA679.1002 CENTRALINO IKONA 2 DIN - 679.1002

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA679.1002 CENTRALINO IKONA 2 DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 1

  • Numero moduli DIN - 2

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636495125

Codice prodotto

SCA679.1002

Cod. produttore

679.1002

Produttore

SCA

Numero di file:

1

Numero moduli DIN:

2

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

184 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Altezza:

190 mm

Coperchio/porta trasparente:

sì

Esecuzione coperchio:

Con taglio

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

106 mm

Con serratura:

sì

Possibilità di applicazione:

sì

Con piastra di montaggio:

no

Barra DIN:

sì

IP66 PARETE 2 DIN 2 MOD. GRIGIO