SCAME PARRE SPA - SCA658.6958-094 MBOX5 MORSETTIERA+EMERGENZA PRESE C/FUS. - 658.6958-094

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Armadio di distribuzione
Tensione nominale - 230/400 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Materiale del corpo - Plastica
Larghezza - 670 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636213835
Codice prodotto
SCA658.6958-094
Cod. produttore
658.6958-094
Produttore
SCA
Tipologia:
Armadio di distribuzione
Tensione nominale:
230/400 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
670 mm
Altezza:
785 mm
Profondità:
400 mm
IP65 3P+N+T 52A 400V


