pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA658.6058-034 MBOX5 CON MORSETTIERA PRESE C/FUSIBILI - 658.6058-034

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA658.6058-034 MBOX5 CON MORSETTIERA   PRESE C/FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Armadio di distribuzione

  • Tensione nominale - 230/400 V

  • Corrente nominale - 100 A

  • Potenza allacciata - 55 kVA

  • Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636024714

Codice prodotto

SCA658.6058-034

Cod. produttore

658.6058-034

Produttore

SCA

Tipologia:

Armadio di distribuzione

Tensione nominale:

230/400 V

Corrente nominale:

100 A

Potenza allacciata:

55 kVA

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):

3

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):

3

Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A/400 V/4 P (1, 2, 3, PE):

1

Numero di poli interruttore principale:

4

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

670 mm

Altezza:

785 mm

Profondità:

400 mm

IP66 3P+N+T 73A 400V