SCAME PARRE SPA - SCA657.6136-057 MBOX3 CON SPINA FISSA PRESE C/FUSIBILI - 657.6136-057

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Armadio di distribuzione
Corrente nominale - 32 A
Potenza allacciata - 6 kVA
Grado di protezione (IP) - IP66
Larghezza - 520 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636206141
Codice prodotto
SCA657.6136-057
Cod. produttore
657.6136-057
Produttore
SCA
Tipologia:
Armadio di distribuzione
Corrente nominale:
32 A
Potenza allacciata:
6 kVA
Grado di protezione (IP):
IP66
Larghezza:
520 mm
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
475 mm
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):
6
Materiale del corpo:
Plastica
Numero di poli interruttore principale:
2
Profondità:
380 mm