pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA590.YU201256 INTERRUTTORE 125A 6P - 590.YU201256

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.YU201256 INTERRUTTORE 125A 6P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 125 A

  • Numero di poli - 6

  • Tipologia di azionamento - Manopola

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

138 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636325743

Codice prodotto

SCA590.YU201256

Cod. produttore

590.YU201256

Produttore

SCA

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

125 A

Numero di poli:

6

Tipologia di azionamento:

Manopola

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

125A 6P Y4 GENERALE