pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA590.YU201003 INTERRUTTORE 100A 3P - 590.YU201003

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.YU201003 INTERRUTTORE 100A 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 100 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipologia di azionamento - Manopola

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

157 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636325699

Codice prodotto

SCA590.YU201003

Cod. produttore

590.YU201003

Produttore

SCA

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Numero di poli:

3

Tipologia di azionamento:

Manopola

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

100A 3P Y4 GENERALE