pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA590.YA803B-C COMMUTATORE 80A 3P B - 590.YA803B-C

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.YA803B-C COMMUTATORE 80A 3P B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 80 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipologia di azionamento - Manopola

  • Esecuzione come interruttore principale - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

157 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636301747

Codice prodotto

SCA590.YA803B-C

Cod. produttore

590.YA803B-C

Produttore

SCA

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

80 A

Numero di poli:

3

Tipologia di azionamento:

Manopola

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Esecuzione come invertitore:

sì

Potenza di interruzione a 400 V:

37 kW

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

80 A

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

2 kA

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

37 kW

80A 3P C2 BOX (B)