SCAME PARRE SPA - SCA590.YA325R INT. DI MANOVRA/SEZ. 32A 4P(3P+N) - 590.YA325R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 32 A
Numero di poli - 4
Tipologia di azionamento - Manopola
Esecuzione come interruttore principale - sì
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
8001636265070
Codice prodotto
SCA590.YA325R
Cod. produttore
590.YA325R
Produttore
SCA
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
32 A
Numero di poli:
4
Tipologia di azionamento:
Manopola
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Potenza di interruzione a 400 V:
15 kW
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
32 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
10 kA
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
0 kA
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
15 kW