SCAME PARRE SPA - SCA590.YA325B-C COMMUTATORE 32A 3P+N B - 590.YA325B-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione come interruttore principale - sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza - sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - sì
Esecuzione come invertitore - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
165 kg CO₂eq
EAN
8001636301686
Codice prodotto
SCA590.YA325B-C
Cod. produttore
590.YA325B-C
Produttore
SCA
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Esecuzione come invertitore:
sì
Corrente nominale permanente Iu:
32 A
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
32 A
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
0 kA
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
15 kW
Potenza di interruzione a 400 V:
15 kW
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
10 kA
Numero di poli:
4
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipologia di azionamento:
Manopola
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite