pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA590.YA1255B INT. DI MANOVRA/SEZ. 125A 4P(3P+N) - 590.YA1255B

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.YA1255B INT. DI MANOVRA/SEZ. 125A 4P(3P+N)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 125 A

  • Numero di poli - 4

  • Tipologia di azionamento - Manopola

  • Esecuzione come interruttore principale -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

157 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636288772

Codice prodotto

SCA590.YA1255B

Cod. produttore

590.YA1255B

Produttore

SCA

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

125 A

Numero di poli:

4

Tipologia di azionamento:

Manopola

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Esecuzione come invertitore:

no

Potenza di interruzione a 400 V:

55 kW

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

125 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

3 kA

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

55 kW

125A 3P+N Y5 BOX (B)